SIEMENS - SIE3SE51120CD02 FM40 ROT PULS ACC 1L1R SC RAP - 3SE51120CD02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209692152
Codice prodotto
SIE3SE51120CD02
Cod. produttore
3SE51120CD02
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
116.3 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
- Dimensioni: Custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
- Collegamento apparecchio: 1x (M20 x 1,5)
- Contatti: azione rapida 1NO/1NC
- Perno con rotella: sovracorsa da 3 mm e rotella in acciaio inox 13 mm
- Cablaggio rapido: tempi di cablaggio notevolmente ridotti
- Omologazioni: IEC, UL
- Sicurezza: soddisfa i massimi requisiti di PL e SIL 3
- Elettronica: ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Varianti: diverse grandezze di custodia, contatti in plastica o metallo
- Accessori: testine di comando e connettori disponibili
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio.
- Possibilità di configurazioni personalizzate con visualizzazione di stato a LED e connettore M12.
- Compatibilità con il sistema di bus AS-Interface tramite la serie 3SF1.
- Accessibilità a ulteriori accessori di montaggio e collegamento per esigenze specifiche.
Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


