SIEMENS - SIE3SE51120CA001CA0 FM40 PUL TEFL 1L1R SC RAP ANTICORR - 3SE51120CA001CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209692046
Codice prodotto
SIE3SE51120CA001CA0
Cod. produttore
3SE51120CA001CA0
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
85.7 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
Interruttore base con elevata protezione contro la corrosione
Interruttore di posizione con custodia in metallo per l'uso industriale e alta protezione contro la corrosione.
Dettagli tecnici:
- Apparecchio: 1 x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione rapida: 1NO/1NC senza testina di comando
- Standard: secondo EN 50041
- Punti di commutazione e fissaggio: secondo EN 50047 ed EN 50041
- Omologazioni: IEC, UL
- Sicurezza: massimi requisiti secondo PL e SIL 3
- Consumo: basso assorbimento di corrente
- Disponibilità: diverse grandezze di custodia, in plastica o in metallo
- Opzioni: visualizzazione di stato a LED, connettore M12
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- L'ampia varietà di connettori e rotelle soddisfa le esigenze della quotidiana operatività industriale
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Integrazione di elettronica ASIsafe per maggiore sicurezza
- Accessori disponibili a seconda dell'esecuzione, come testine di comando e connettori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS