pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51120BH02 FM40 LEVA GIR MET ROT ACC 1L1R AZ LEN - 3SE51120BH02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209691995

Codice prodotto

SIE3SE51120BH02

Cod. produttore

3SE51120BH02

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

127.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

59.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

Diametro del sensore:

-99999 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm

Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
  • Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
  • Contatti ad azione lenta 1NO/1NC
  • Attuatore a frazione di giro a destra/a sinistra impostabile
  • Leva in metallo 27 mm di lunghezza
  • Rotella in acciaio inox 19 mm
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
  • Opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
  • Vasta varietà di connettori e rotelle che soddisfano le esigenze nella quotidiana operatività industriale
  • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • Accessori disponibili, a seconda dell'esecuzione, inclusi testine di comando e connettori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS