SIEMENS - SIE3SE51120BF01 FM40 LEVA ANG ROT PLAST 1L1R AZ LEN - 3SE51120BF01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rullo angolare
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209691971
Codice prodotto
SIE3SE51120BF01
Cod. produttore
3SE51120BF01
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Leva a rullo angolare
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
118 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Grado di protezione (NEMA):
12
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Laccato
- Collegamento apparecchio 1x (M20 x 1,5)
- Contatti ad azione lenta 1NO/1NC
- Leva angolare con rotella e rotella in plastica 22 mm
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
- Disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
- Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale.
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
- Accessori disponibili come testine di comando e connettori, nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento.
- Completamento della gamma di prodotti con la serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface.
Interruttore di posizione custodia in metallo 40 mm secondo DIN EN 50041
Interruttori di posizione meccanici SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS