pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51120BA001CA0 FM40 PUL TEFL 1L1R AZ LEN ANTICORR - 3SE51120BA001CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209691919

Codice prodotto

SIE3SE51120BA001CA0

Cod. produttore

3SE51120BA001CA0

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

85.7 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

37.3 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Grado di protezione (NEMA):

12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Laccato

    Interruttore base con elevata protezione contro la corrosione

    Questo prodotto è un interruttore di posizione con custodia in metallo, progettato per il rilevamento di posizione e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Certificato secondo EN 50041
    • Contatti ad azione lenta 1NO/1NC senza testina di comando
    • Modularità per una molteplicità di varianti
    • Compatibilità con punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con basso assorbimento di corrente
    • Disponibile in diverse grandezze di custodia e tipi di contatti
    • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare che riduce il numero di tipi da magazzino
    • Collegamento rapido per tempi di cablaggio notevolmente ridotti
    • Un'ampia varietà di connettori e rotelle per esigenze operative industriali
    • Accessori disponibili, inclusi testine di comando e connettori
    • Compatibilità con il sistema di bus AS-Interface della serie 3SF1

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS