pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000MA00 BLOCCH CONT SC RAP 1L2R SOVRAPP. - 3SE50000MA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209856233

Codice prodotto

SIE3SE50000MA00

Cod. produttore

3SE50000MA00

Produttore

SIE

    Elemento di commutazione per interruttori di posizione 3SE51/52

    Il prodotto è un contatto ad azione lenta 1NO/2NC per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Modularità: Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti.
    • Connettori e rotelle: Ampia varietà per soddisfare le esigenze industriali.
    • LED: Indica lo stato attuale dell'apparecchio.
    • Cablaggio rapido: Riduzione significativa dei tempi di cablaggio.
    • Normative: Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041.
    • Omologazioni: Certificazioni internazionali (IEC, UL).
    • Sicurezza: Corrispondenti configurazioni di interruttore soddisfano i requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3.
    • Elettronica ASIsafe: Ridotto assorbimento di corrente.
    • Varietà di custodie: Disponibili in diverse grandezze, materiali plastici o metallici.
    • Accessori: Testine di comando, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento.

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore flessibilità grazie alla modularità degli interruttori.
    • Facile integrazione con il sistema di bus AS-Interface tramite la serie 3SF1.
    • Maggiore efficienza nei tempi di installazione grazie alla tecnica di collegamento rapida.
    • Aumento della sicurezza operativa con dispositivi certificati e tecnologie di sicurezza integrate.
    • Adattabilità alle diverse necessità industriali grazie all'ampia gamma di configurazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS