pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000LA00 BLOCCH CONT SC RAP 1L2R 3SE5 - 3SE50000LA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209696242

Codice prodotto

SIE3SE50000LA00

Cod. produttore

3SE50000LA00

Produttore

SIE

Elemento di commutazione per interruttori di posizione 3SE51/52

Contatto ad azione rapida 1NO/2NC per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Elemento di contatto SIRIUS 3SE5
  • Struttura modulare
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
  • Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
  • Variantiopzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Multiplicità di varianti con un numero ridotto ditipi da magazzino
  • Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • Accessori disponibili, tra cui testine di comando e connettori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS