pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000KA00 BLOCCH CONT AZ LENTA 1L2R 3SE5 - 3SE50000KA00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209696235

Codice prodotto

SIE3SE50000KA00

Cod. produttore

3SE50000KA00

Produttore

SIE

    Elemento di commutazione per interruttori di posizione 3SE51/52

    Il contatto ad azione lenta 1NO/2NC dell'elemento di contatto SIRIUS 3SE5 è progettato per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Struttura modulare con diverse varianti e ridotto numero di tipi da magazzino.
    • Varianti con LED per segnalazione dello stato attuale dell'apparecchio.
    • Collegamento rapido per ridurre i tempi di cablaggio.
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041.
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL) per massimi requisiti di sicurezza.
    • Disponibile in diverse grandezze di custodia, plastica o metallo, e in forma costruttiva compatta.
    • Opzioni per visualizzazione di stato a LED e connettore M12.
    • La serie 3SF1 offre collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface.

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nell'implementazione grazie alla vasta gamma di connettori e rotelle.
    • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida.
    • Massima sicurezza garantita da configurazioni di interruttore che soddisfano PL e SIL 3.
    • Possibilità di personalizzare l'apparecchio con accessori come testine di comando e connettori.
    • Efficienza energetica con ridotto assorbimento di corrente grazie all'elettronica ASIsafe integrata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS