pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AW53 STAINLESS STEEL ACTUATOR FOR 3SE53 - 3SE50000AW53

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SIRIUS 3SE5

EAN

4047621035185

Codice prodotto

SIE3SE50000AW53

Cod. produttore

3SE50000AW53

Produttore

SIE

azionatore in acciaio inox con fissaggio trasversale per condizioni ambientali estreme come meno 40 gradi con elevata protezione contro la corrosione dei interruttore di posizione di sicurezza con blocco di ritenuta 3SE5312/3SE5322 e AS-i, 3SF13 nonché interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato senza blocco di ritenuta 3SE51/3SE52 e AS-i, 3SF11/12 attuatore SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidianità industriale. LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata comporta un ridotto assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezzedi custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.