pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AW51 ATT IP69K PER FIN AZ.SEPARATO -40G - 3SE50000AW51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621028101

Codice prodotto

SIE3SE50000AW51

Cod. produttore

3SE50000AW51

Produttore

SIE

Azionatore in acciaio inox

Questo azionatore è progettato per condizioni ambientali estreme e garantisce elevata protezione anticorrosione.

Dettagli tecnici:

  • Standard
  • Geometria ottimizzata
  • Adatto per temperature fino a meno 40 gradi
  • Compatibile con interruttore di posizione di sicurezza 3SE53 e AS-i 3SF13
  • Compatibile con interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato senza blocco di ritenuta 3SE51/52 e AS-i 3SF11/3SF12
  • Attuatore SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina
  • Sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 eEN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
  • Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia, condiversi contatti, in plastica o in metallo
  • Alcune varianti disponibili con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 per una molteplicità di varianti con ridotto numero di tipi da magazzino
  • Varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
  • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • Tecnica di collegamento rapida per tempi di cablaggio notevolmente ridotti
  • Accessori disponibili a seconda dell'esecuzione, come testine di comando e connettori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS