pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AV05 AZION SNODABILE PER 3SE51., 3SE52.,3SF13 - 3SE50000AV05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209691100

Codice prodotto

SIE3SE50000AV05

Cod. produttore

3SE50000AV05

Produttore

SIE

    Azionatore separato

    L'azionatore radiale universale è progettato per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttori di posizione con blocco di ritenuta 3SE5312/3SE5322 e AS-i 3SF13
    • Interruttore di posizione con elemento di comando separato 3SE51/3SE52 e AS-i 3SF11/3SF12
    • Struttura modulare per molteplici varianti e ridotto numero di tipi da magazzino
    • Led che segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Configurazioni di interruttore per massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia in plastica o metallo
    • Varianti disponibili con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Accessori disponibili, inclusi testine di comando e connettori

    Vantaggi per i clienti:

    • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Versatilità nella scelta di varianti per soddisfare diverse esigenze industriali
    • Massima sicurezza durante il funzionamento delle macchine
    • Facilità di integrazione con il sistema di bus AS-Interface
    • Accesso a una gamma completa di accessori per montaggio e collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS