pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AV02 AZION FISS VERT PER 3SE51., 3SE52.,3SF13 - 3SE50000AV02

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209691117

Codice prodotto

SIE3SE50000AV02

Cod. produttore

3SE50000AV02

Produttore

SIE

Azionatore separato con fissaggio verticale

Un attuatore SIRIUS 3SE5 progettato per il rilevamento della posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Modelli: 3SE5312/3SE5322 e AS-i 3SF13; 3SE51/3SE52 e AS-i 3SF11/3SF12
  • Struttura modulare con una molteplicità di varianti
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Max requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
  • Disponibilità di diverse grandezze di custodia, contatti in plastica o metallo
  • Varianti con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface (Serie 3SF1)

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare consente un numero ridotto di tipi da magazzino
  • Varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
  • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • Collegamento rapido riduce i tempi di cablaggio
  • Accessorio disponibili includono testine di comando e connettori, oltre a ulteriori accessori di montaggio/collegamento

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS