SIEMENS - SIE3SE50000AV01 AZION STD PER 3SE51., 3SE52., 3SF13. - 3SE50000AV01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209691063
Codice prodotto
SIE3SE50000AV01
Cod. produttore
3SE50000AV01
Produttore
SIE
- Modularità degli interruttori di posizione 3SE5 per molteplici varianti
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Soddisfa massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia disponibili: plastica o metallo
- Opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Accessori disponibili: testine di comando e connettori
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Un numero ridotto di tipi da magazzino grazie alla modularità
- Compatibilità con il sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1
- Adattabilità alle esigenze nella quotidianità industriale con un'ampia varietà di connettori e rotelle
Elemento di comando standard separato in zinco pressofuso per finecorsa di sicurezza
Il prodotto è progettato per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


