SIEMENS - SIE3SE50000AT04 LEVA FORC ACC, 2 ROT ACC X 3SE50000AT10 - 3SE50000AT04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209696129
Codice prodotto
SIE3SE50000AT04
Cod. produttore
3SE50000AT04
Produttore
SIE
Leva a forcella per interruttore di posizione 3SE51
Leva per azionamento della leva a forcella SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- 2 x leve in acciaio inox
- Ogni leva con rotella in acciaio inox 19 mm per testina di comando 3SE5000-0AT10
- Struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
- Alcune varianti con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili come testine di comando e connettori, oltre a ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


