SIEMENS - SIE3SE50000AK00 TESTA COM PLAST PER 3SE5 EN50047 - 3SE50000AK00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209696037
Codice prodotto
SIE3SE50000AK00
Cod. produttore
3SE50000AK00
Produttore
SIE
Azionatore con leva girevole 3SE52/3SF12
Azionatore girevole per interruttore di posizione, progettato per il rilevamento e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Modello:3SE52/3SF12
- Dimensioni: 31/50 mm
- Punti di commutazione secondo: EN 50047
- Direzione di commutazione: impostabile a sinistra/destra oppure solo sinistra o solo destra
- Stato di fornitura: sinistra/destra
- Omologazioni: IEC, UL
- Requisiti di sicurezza: PL e o SIL 3
- Collegamento rapido: riduzione dei tempi di cablaggio
- Grandezze di custodia: disponibili in plastica o in metallo
- Visualizzazione di stato: opzionale con LED
- Connettore: M12 disponibile
- Accessori: testine di comando, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino.
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare ogni esigenza industriale.
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio.
- Elettronica ASIsafe integrata per un ridotto assorbimento di corrente.
- Serietà e qualità garantita da SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


