SIEMENS - SIE3SE50000AH00 TESTA COM MET PER LEVA 3SE5 EN50041 - 3SE50000AH00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209696020
Codice prodotto
SIE3SE50000AH00
Cod. produttore
3SE50000AH00
Produttore
SIE
- Modello: 3SE51/3SF11
- Dimensioni: 40/56/56XL mm
- Punti di commutazione secondo EN 50041 e EN 50047
- Direzione di commutazione impostabile a sinistra/destra
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
- Disponibile in custodie di diverse grandezze, plastica o metallo
- Opzionale con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- L'ampia varietà di connettori e rotelle soddisfa tutte le esigenze nella quotidianità industriale
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili per personalizzare l'installazione, inclusi testine di comando e connettori
- Safety is a SIRIUS business.
Azionatore con leva girevole (ordinare la leva separatamente)
Azionatore girevole per interruttore di posizione per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


