SIEMENS - SIE3SE50000AF13 LEVA ANG ACCIAO CON ROT IN ACCIAIO D13MM - 3SE50000AF13
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209696013
Codice prodotto
SIE3SE50000AF13
Cod. produttore
3SE50000AF13
Produttore
SIE
Testina di comando per interruttori di posizione 3SE51/52
Leva angolare con rotella in acciaio inox per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento SIRIUS 3SE5
- Struttura modulare con molteplicità di varianti
- Connessioni e rotelle per soddisfare esigenze industriali
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali(IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3 con configurazioni di interruttore
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, contatti in plastica o metallo
- Opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Accessori disponibili come testine di comando e connettori
Vantaggi per il cliente:
- Maggior flessibilità con la struttura modulare degli interruttori di posizione
- Soddisfa tutte le esigenze nella quotidianità industriale
- Risparmio di tempo nei cablaggi
- Garanzia di sicurezza elevata con le configurazioni di interruttore
- Opzioni personalizzabili per diverse applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


