SIEMENS - SIE3SE50000AF05 LEVA MET 30MM CON ROT PLAST 22MM - 3SE50000AF05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209866614
Codice prodotto
SIE3SE50000AF05
Cod. produttore
3SE50000AF05
Produttore
SIE
Testina di comando per interruttori di posizione 3SE51/52
Dispositivo meccanico per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- EN 50041
- Leva angolare con rotella
- Leva in metallo con rotella in plastica 22 mm
- Meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento SIRIUS 3SE5
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con contatti in plastica o in metallo
- Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili per montaggio/collegamento a seconda dell'esecuzione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


