pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AE13 LEVA IN ACCIAO CON ROT IN ACCIAO D13MM - 3SE50000AE13

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209695931

Codice prodotto

SIE3SE50000AE13

Cod. produttore

3SE50000AE13

Produttore

SIE

Testina di comando per interruttori di posizione 3SE51/52

La testina di comando consente il rilevamento di posizione di parti di macchina e la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Forma E, leva in acciaio inox e rotella in acciaio inox 13 mm secondo EN 50047
  • Meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento SIRIUS 3SE5
  • Struttura modulare con molteplici varianti
  • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3 con configurazioni di interruttore adeguate
  • Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia, con diversicontatti, in plastica o in metallo
  • Alcune varianti disponibili con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • La modularità consente un numero ridotto di tipi da magazzino.
  • L'ampia varietà di connettori e rotelle soddisfa tutte le esigenze industriali.
  • Accessori disponibili per ulteriori opzioni di montaggio e collegamento.
  • La facilità di configurazione e l'integrazione dell'elettronica migliorano l'efficienza operativa.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS