SIEMENS - SIE3SE50000AE04 LEVA IN ACCIAO CON ROT IN ACCIAO D22MM - 3SE50000AE04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695894
Codice prodotto
SIE3SE50000AE04
Cod. produttore
3SE50000AE04
Produttore
SIE
- Leva in acciaio inox e rotella in acciaio inox di 22 mm.
- Struttura modulare con una molteplicità di varianti e un numero ridotto di tipi da magazzino.
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio.
- Collegamento rapido per ridurre i tempi di cablaggio.
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041.
- Omologazioni internazionali (IEC, UL).
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3.
- Elettronica ASIsafe integrata per ridotto assorbimento di corrente.
- Diverse grandezze di custodia, con contatti in plastica o metallo.
- Varianti opzionali con visualizzazionedi stato a LED e connettore M12.
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface.
- Flessibilità nella configurazione grazie alla varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane.
- Tempi di installazione ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapido.
- Minori costi operativi grazie al ridotto assorbimento di corrente.
- Assicura elevatistandard di sicurezza per applicazioni critiche.
- Accessori disponibili per facilitare montaggio e collegamenti aggiuntivi.
Testina di comando per interruttore di posizione 3SE51
Meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


