pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AD031AJ0 PULS CON ROTELLA PLASTICA PER 3SE51-52 - 3SE50000AD031AJ0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209822160

Codice prodotto

SIE3SE50000AD031AJ0

Cod. produttore

3SE50000AD031AJ0

Produttore

SIE

testina di comando per interruttori di posizione 3SE51/52 perno con rotella con rotella in plastica 10 mm funzionante a -40 °C meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina eper la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione per condizioni ambientali estreme fino a -40 °C, ad es. in impianti eolici, nellindustria dei generi alimentari o in applicazioni ferroviarie. Gli apparecchi sono adatti, grazie al grado diprotezione elevato, allimpiego in condizioni ambientali estreme. Essi hanno una elevata protezione anticorrosione, sono a prova di urti e vibrazioni e hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono disponibili anche varianti con azionatore separato o con blocco di ritenuta. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, diversi dispositivi di azionamento nonché azionatori separati. Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS