SIEMENS - SIE3SE50000AA82 LEVA ASTA PLASTICA LUNG 200 MM DIAM 6MM - 3SE50000AA82

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695771
Codice prodotto
SIE3SE50000AA82
Cod. produttore
3SE50000AA82
Produttore
SIE
Leva girevole per interruttori di posizione 3SE51/52
La leva girevole per interruttori di posizione è progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Forma D
- Asta in plastica 200 mm
- Diametro 6 mm
- Morsetto secondo DIN EN 50041
- Modularità della struttura degli interruttori di posizione 3SE5
- Puntidi commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Configurazioni per massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
- Opzionalmente disponibili con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Accessori disponibili: testine di comando, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze nella quotidianità industriale
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Segnalazione dello stato attuale dell'apparecchio tramite LED
- Completa gamma di prodotti con la serie 3SF1 per collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
- Safety is a SIRIUS business
Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


