SIEMENS - SIE3SE50000AA81 LEVA ASTA A MOLLA LUNG 200 MM DIAM 6MM - 3SE50000AA81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695764
Codice prodotto
SIE3SE50000AA81
Cod. produttore
3SE50000AA81
Produttore
SIE
Leva girevole per interruttori di posizione 3SE51/52
Leva per comando rotativo SIRIUS 3SE5 progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Asta flessibile 200 mm
- Forma D diametro 6 mm con morsetto secondo DIN EN 50041
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Lettronica ASIsafe integrata
- Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
- Opzionalmentecon visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare con una molteplicità di varianti e numero ridotto di tipi da magazzino
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare tutte le esigenze nella quotidianità industriale
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Tempi di cablaggio notevolmenteridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili, a seconda dell'esecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


