pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AA80 LEVA ASTA ALLUMINIO LUNG 200 MM DIAM 6MM - 3SE50000AA80

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209695757

Codice prodotto

SIE3SE50000AA80

Cod. produttore

3SE50000AA80

Produttore

SIE

Leva girevole per interruttori di posizione 3SE51/52

La leva girevole è progettata per il comando rotativo SIRIUS 3SE5, ideale per il rilevamento della posizione di parti di macchina.

Dettagli tecnici:

  • Barra di alluminio 200 mm
  • Forma D diametro 6 mm con morsetto secondo DIN EN 50041
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
  • Homologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Configurazioni di interruttore per soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
  • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare con molteplicità di varianti e numero ridotto di tipi da magazzino
  • Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
  • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • Collegamento rapido per tempi di cablaggio notevolmente ridotti
  • Accessori disponibili a seconda dell'esecuzione, tra cui testine di comando e connettori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS