SIEMENS - SIE3SE50000AA68 LEVA ACCIAO REG STEP100MM ROT GOMMA D50M - 3SE50000AA68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695740
Codice prodotto
SIE3SE50000AA68
Cod. produttore
3SE50000AA68
Produttore
SIE
- Accoppiamento geometrico (griglia di fori)
- Rotella in gomma 50 mm
- Struttura modulare con una molteplicità di varianti
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia disponibili, con contatti in plastica o metallo
- Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1
- Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Grande varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze quotidiane industriali
- Accessori disponibili, inclusi testine di comando e connettori
- Configurazioni personalizzate in base all'esecuzione per adattarsi a diverse applicazioni
- Sicurezza elevata nel business SIRIUS
Regolabile in lunghezza leva girevole per interruttori di posizione 3SE51/52
Leva in metallo lunga 100 mm per il comando rotativo SIRIUS 3SE5, progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


