SIEMENS - SIE3SE50000AA62 LEVA ACCIAO REG STEP100MM ROT PLAS D19MM - 3SE50000AA62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695719
Codice prodotto
SIE3SE50000AA62
Cod. produttore
3SE50000AA62
Produttore
SIE
Regolabile in lunghezza leva girevole per interruttori di posizione 3SE51/52
Leva in acciaio inox per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Leva in acciaio inox lunga 100 mm
- Morsetto in acciaio inox
- Accoppiamento geometrico (griglia di fori)
- Rotella in plastica 19 mm
- Leva per comando rotativo SIRIUS 3SE5
- LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
- Collegamento rapido
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata
- Diverse grandezze di custodia
- Disponibilità di testine di comando e connettori come accessori
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Amplia varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Alcune varianti disponibili optional con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Safety is a SIRIUS business
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


