pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AA56 ADJUSTABLE LENGTH TWIST - 3SE50000AA56

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209901377

Codice prodotto

SIE3SE50000AA56

Cod. produttore

3SE50000AA56

Produttore

SIE

Curvata regolabile in lunghezza leva girevole per interruttore di posizione 3SE51

Leva girevole per il comando rotativo SIRIUS 3SE5 progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina.

Dettagli tecnici:

  • Rotella in plastica 22 mm compresi adattatore e vite
  • Struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
  • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta
  • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
  • Amplia varietà di connettori e rotelle per esigenze industriali
  • LED che segnalano lo stato attuale dell’apparecchio
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • Accessori disponibili a seconda dell'esecuzione, incluse testine di comando e connettori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS