pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AA51 LEVA MET REG 100MM ROT METALL DIAM 19MM - 3SE50000AA51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209695634

Codice prodotto

SIE3SE50000AA51

Cod. produttore

3SE50000AA51

Produttore

SIE

    Regolabile in lunghezza leva girevole per interruttori di posizione 3SE51/52

    La leva girevole lunga 100 mm in metallo è progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Leva in metallo lunga 100 mm
    • Rotella in acciaio inox da 19 mm
    • Modularità nella struttura degli interruttori di posizione 3SE5
    • LED segnalatori dello stato attuale dell'apparecchio
    • Collegamento rapido per riduzione dei tempi di cablaggio
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL)
    • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
    • Elettronica ASIsafe integrata per ridotto assorbimento di corrente
    • Diverse grandezze di custodia disponibili
    • Opzione con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface nella serie 3SF1

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di configurazione con una molteplicità di varianti
    • Soluzione versatile per diverse esigenze industriali
    • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla tecnica di collegamento rapida
    • Maggiore sicurezza con predisposizione per configurazioni avanzate
    • Accessori di montaggio e collegamento disponibili per personalizzazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS