SIEMENS - SIE3SE50000AA31 LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM X 3SE53 - 3SE50000AA31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695603
Codice prodotto
SIE3SE50000AA31
Cod. produttore
3SE50000AA31
Produttore
SIE
- Leva in acciaio inox lunga 21 mm
- Rotella in plastica di 19 mm secondo DIN EN 50047
- Struttura modulare con molteplici varianti
- Compatibilità con standard EN 50047 e EN 50041
- Omologazioni internazionali (IEC, UL)
- Configurazioni di interruttore che soddisfano requisiti di sicurezza secondo PL e SIL 3
- Elettronica ASIsafe integrata per ridotto assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia in plastica, metallo o forma costruttiva compatta
- Opzioni con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface disponibile
- Riduzione dei tempi di cablaggio grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Ampia varietà di connettori e rotelle per soddisfare le esigenze industriali quotidiane
- Possibilità diconfigurare varianti per diversi requisiti di sicurezza
- Accessori di montaggio e collegamento disponibili per semplificare l’installazione
- LED per segnalare lo stato attuale dell'apparecchio
Leva girevole per interruttori di posizione 3SE52
La leva in acciaio inox lunga 21 mm è progettata per il comando rotativo SIRIUS 3SE5, utile per il rilevamento della posizione di parti di macchina e la sorveglianza di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


