pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AA25 LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 30MM X 3SE52 - 3SE50000AA25

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209695573

Codice prodotto

SIE3SE50000AA25

Cod. produttore

3SE50000AA25

Produttore

SIE

    Leva girevole per interruttori di posizione 3SE52

    La leva in metallo lunga 21 mm è progettata per il comando rotativo SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Struttura modulare con numerose varianti e ridotto numero di tipi da magazzino.
    • LED per segnalare lo stato attuale dell'apparecchio.
    • Collegamento rapido per ridurrei tempi di cablaggio.
    • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041.
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL).
    • Requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3.
    • Elettronica ASIsafe integratacon ridotto assorbimento di corrente.
    • Diverse grandezze di custodia disponibili, in plastica o in metallo.
    • Varianti opzionali con visualizzazione di stato a LED e connettore M12.
    • Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface con la serie 3SF1.
    • Accessori aggiuntivi disponibili, come testine di comando e connettori.

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità: soddisfa tutte le esigenze nella quotidianità industriale grazie all'ampia varietà di connettori e rotelle.
    • Efficienza: i tempi di cablaggio sono notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida.
    • Affidabilità: omologazioni internazionali garantiscono standard di sicurezza elevati.
    • Adattabilità: disponibile in diverse configurazioni per soddisfare specifiche esigenze applicative.
    • Completezza: offre una gamma completa di accessori per montaggio e collegamento.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS