SIEMENS - SIE3SE50000AA24 LEVA ACCIAIO 30MM CON ROT PLAST 19MM - 3SE50000AA24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209861886
Codice prodotto
SIE3SE50000AA24
Cod. produttore
3SE50000AA24
Produttore
SIE
leva girevole per interruttori di posizione 3SE51/52 leva in metallo, lunga 30 mm con rotella in plastica 19 mm rotella montata capovolta ruotata di 180° sul lato posteriore della leva leva per comando rotativo SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizionedi parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidianità industriale. LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione efissaggio secondo EN 50047 e EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata comporta un ridotto assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcunevarianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


