SIEMENS - SIE3SE50000AA21 LEVA ACCIAO ROT PLAST DIAM 19MM X 3SE52 - 3SE50000AA21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695542
Codice prodotto
SIE3SE50000AA21
Cod. produttore
3SE50000AA21
Produttore
SIE
- Leva in metallo, forma A lunga 21 mm
- Rotella in plastica 19 mm secondo DIN EN 50047
- Tipo di prodotto: SIRIUS 3SE5
- Omologazioni internazionali: IEC, UL
- Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
- Sicurezza conforme a PL e o SIL 3
- Elettronica ASIsafe con ridotto assorbimento di corrente
- Diverse grandezze di custodia disponibili, con contatti in plastica o metallo
- Opzioni di visualizzazione di stato a LED e connettore M12
- Collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface disponibile nella serie 3SF1
- Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
- Ampi connettori e rotelle adattano le soluzioni a esigenze industriali quotidiane
- Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
- Accessori disponibili per soddisfare varie applicazioni, inclusi testine di comando e ulteriori accessori di montaggio/collegamento
Leva girevole per interruttori di posizione 3SE52
La leva in metallo, Forma A lunga 21 mm, è progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


