SIEMENS - SIE3SE50000AA11 LEVA ACCIAIO 27MM CON ROT PLAST D19MM - 3SE50000AA11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209695511
Codice prodotto
SIE3SE50000AA11
Cod. produttore
3SE50000AA11
Produttore
SIE
- Leva in acciaio inox, Forma A lunga 27 mm, livello 9 mm.
- Rotella in plastica da 19 mm secondo DIN EN 50041.
- Compatibile con comando rotativo SIRIUS 3SE5.
- Struttura modulare con diverse varianti e ridotto numero di tipi da magazzino.
- LED per segnalare lo stato attuale dell'apparecchio.
- Collegamento rapido per tempi di cablaggio notevolmente ridotti.
- Punti di commutazione e fissaggiosecondo EN 50047 e EN 50041.
- Internazionali omologazioni (IEC, UL).
- Configurazioni di interruttore per Massimi requisiti di sicurezza PL e o SIL 3.
- Elettronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente.
- Diverse grandezze di custodia, con contatti in plastica o metallo.
- Opzioni con visualizzazione di stato a LED e connettore M12.
- Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface.
- Affidabilità nell'attuazione della sorveglianza di sicurezza.
- Versatilità grazie alla molteplicità di varianti disponibili.
- Facilità di installazione e configurazione grazie al collegamento rapido.
- Visibilità immediata dello stato dell'apparecchio grazie ai LED.
- Assorbimento di corrente ridotto che contribuisce all'efficienza energetica.
- Accessori e configurazioni personalizzabili per soddisfare specifiche esigenze industriali.
Leva girevole per interruttore di posizione 3SE51
La leva in acciaio inox, Forma A lunga 27 mm, è progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


