pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000AA03 LEVA IN MET 27MM ROT ACC CUSCIN D19MM - 3SE50000AA03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209695467

Codice prodotto

SIE3SE50000AA03

Cod. produttore

3SE50000AA03

Produttore

SIE

Leva girevole per interruttore di posizione 3SE51

Leva in metallo per il comando rotativo SIRIUS 3SE5, progettata per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza di dispositivi di protezione.

Dettagli tecnici:

  • Leva in metallo lunga 27 mm
  • Livello 9 mm
  • Cuscinetto a sfere 19 mm
  • Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041
  • Apparecchi con omologazioni internazionali (IEC, UL)
  • Massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3
  • Eletttronica ASIsafe integrata con ridotto assorbimento di corrente
  • Diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo
  • Varianti disponibili con visualizzazione di stato a LED e connettore M12
  • Serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino
  • Varietà di connettori e rotelle per soddisfare esigenze industriali quotidiane
  • LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio
  • Tempi di cablaggio notevolmente ridotti grazie alla tecnica di collegamento rapida
  • Accessori disponibili, testine di comando e connettori per diverse esecuzioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS