pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE39827J BLOCC. CONTATTI 2L,2R X 3SE29 - 3SE39827J

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con bloccaggio - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209518261

Codice prodotto

SIE3SE39827J

Cod. produttore

3SE39827J

Produttore

SIE

Con bloccaggio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

5 A

    Blocchetto di contatti 1 NO+1 NC

    Il blocchetto di contatti 1 NO+1 NC è un ricambio per il pulsante a pedale 3SE.2924-3AA20, progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di contatti: 1 NO (normalmente aperto) + 1 NC (normalmente chiuso)
    • Compatibilità: ricambio per pulsante a pedale 3SE.2924-3AA20
    • Applicazioni: utilizzabile in contesti industriali per il controllo di macchine

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile sostituzione per mantenere la funzionalità del sistema di controllo
    • Aumenta la sicurezza con l'uso di contatti affidabili
    • Riduce i tempi di inattività grazie alla semplicità di installazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS