pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE39024CB20 INT.PL.PED.SENZA COP.1 CONT. SCAMBIO - 3SE39024CB20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - no

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con bloccaggio - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209391758

Codice prodotto

SIE3SE39024CB20

Cod. produttore

3SE39024CB20

Produttore

SIE

Con calotta protettiva:

no

Tipo di comando:

On oppure off

Con bloccaggio:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento protettivo:

sì

Colore:

Nero

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

5 A

Larghezza:

71 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

27 mm

    Pedaliera Custodia in Materiale Isolante

    Il tasto a pedale monopedale senza calotta è progettato come dispositivo di comando in parti dell'impianto particolarmente pericolose, ideale per mantenere le mani libere durante le operazioni.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto CO
    • Modello: SIRIUS 3SE39
    • Materiale isolante
    • Design monopedale senza calotta

    Vantaggi per i clienti:

    • Mantenimento delle mani libere per una maggiore sicurezza operativa
    • Utilizzo in ambienti pericolosi come presse o punzonatrici
    • Affidabilità garantita in applicazioni di comando sicuro

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS