pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE29321AB20 PED.DOP.2L,2R SENZA COPERTURA METRICO - 3SE29321AB20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - no

  • Con bloccaggio - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209576681

Codice prodotto

SIE3SE29321AB20

Cod. produttore

3SE29321AB20

Produttore

SIE

Con calotta protettiva:

no

Con bloccaggio:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Grigio

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Larghezza:

193 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

221 mm

Pulsante a pedale SIRIUS 3SE29

Un dispositivo di comando ideale per applicazioni in aree particolarmente pericolose, consentendo di mantenere le mani libere.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: pulsante a pedale, a 2 pedali senza calotta
  • Ritenzione: senza ritenzione meccanica
  • Custodia: in metallo IP65
  • Ingresso cavi: M25 x 1,5
  • Contatti: ad azione lenta 2NO+2NC per ogni pedale

Vantaggi per il cliente:

  • Dispositivo di comando per parti dell'impianto particolarmente pericolose
  • Ideale per presse o punzonatrici
  • Consente di mantenere le mani libere

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS