pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE29321AA20 INT.MET.PED.DOP.CON COP.2L,2R METRICO - 3SE29321AA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - sì

  • Con bloccaggio - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209576674

Codice prodotto

SIE3SE29321AA20

Cod. produttore

3SE29321AA20

Produttore

SIE

Con calotta protettiva:

sì

Con bloccaggio:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Grigio

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Larghezza:

284 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

267 mm

    Pulsante a pedale

    Il prodotto è un pulsante a pedale a 2 pedali progettato per l'uso in aree pericolose, per consentire il comando delle macchine mantenendo le mani libere.

    Dettagli tecnici:

    • Due pedali con calotta
    • senza ritenzione meccanica
    • Custodia in metallo IP65
    • Ingresso cavi M25 x 1,5
    • Contatti ad azione lenta 2NO+2NC per ogni pedale
    • Utilizzabile in parti dell'impianto particolarmente pericolose
    • Ideale per presse o punzonatrici

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente di mantenere le mani libere durante il funzionamento delle macchine
    • Alta protezione contro la polvere el'acqua grazie alla custodia in metallo IP65
    • Affidabilità aumentata in ambienti di lavoro pericolosi
    • Facilità di installazione con ingresso cavi M25 x 1,5

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS