pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE29031AA20 INT.MET.PED.CON COP.2L,1R METRICO - 3SE29031AA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - sì

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con bloccaggio - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209576582

Codice prodotto

SIE3SE29031AA20

Cod. produttore

3SE29031AA20

Produttore

SIE

Con calotta protettiva:

sì

Tipo di comando:

On oppure off

Con bloccaggio:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Grigio

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Larghezza:

156 mm

Altezza:

138 mm

Profondità:

265 mm

    Pulsante a pedale SIRIUS 3SE29

    Il pulsante a pedale SIRIUS 3SE29 è un dispositivo di comando progettato per applicazioni industriali in aree particolarmente pericolose, permettendo di mantenere le mani libere durante l'uso.

    Dettagli tecnici:

    • 1 pedale con calotta
    • Non include ritenzione meccanica
    • Custodia in metallo con grado di protezione IP65
    • 2NO + 2NC
    • Ingresso cavi M20 x 1,5

    Vantaggi per il cliente:

    • Ideale per l'uso su presse o punzonatrici
    • Aumenta la sicurezza in ambienti di lavoro pericolosi
    • Consente di eseguire operazioni con le mani libere, migliorando l'efficienza
    • Costruzione robusta per una lunga durata nel tempo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS