pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE29020AA20 INT.MET.PED.CON COP.1L,1R METRICO - 3SE29020AA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - sì

  • Tipo di comando - Solo on

  • Con bloccaggio - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209576575

Codice prodotto

SIE3SE29020AA20

Cod. produttore

3SE29020AA20

Produttore

SIE

Con calotta protettiva:

sì

Tipo di comando:

Solo on

Con bloccaggio:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Grigio

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

16 A

Larghezza:

156 mm

Altezza:

138 mm

Profondità:

265 mm

    Pulsante a pedale SIRIUS 3SE29

    Il pulsante a pedale SIRIUS 3SE29 è progettato per l'utilizzo in ambienti pericolosi, permettendo il controllo con le mani libere in applicazioni come presse e punzonatrici.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 1 pedale con calotta
    • Meccanismo: senza ritenzione meccanica
    • Custodia: in metallo, grado di protezione IP65
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Ingresso cavi: M20 x 1,5

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'operazione di macchinari pesanti, permettendo di mantenere le mani libere.
    • Costruzione robusta con grado di protezione elevato per ambienti difficili.
    • Adatto per l'uso in applicazioni ad alto rischio, garantendo maggiore sicurezza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS