pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE22830GA44 FIN.CON CERNIERA 2NC,1NO ACCIAIO - 3SE22830GA44

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE22830GA44 FIN.CON CERNIERA 2NC,1NO ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209562561

Codice prodotto

SIE3SE22830GA44

Cod. produttore

3SE22830GA44

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

111.5 mm

Lunghezza del sensore:

92 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

36 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forma della scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

4.2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

1 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...65 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Interruttore a cerniera SIRIUS 3SE228

Interruttore di posizionamento di sicurezza per la sorveglianza a prova di manomissione di porte e sportelli girevoli.

Dettagli tecnici:

  • Custodia in plastica con cerniera in acciaio inox
  • 2 NC / 1 NO
  • Per profili da 40 mm
  • Fornitura con cerniera supplementare e materiale di fissaggio
  • Angolo di comando 4°
  • Angolo di commutazione ridotto di 10°

Vantaggi per il cliente:

  • Massima protezione da manomissione grazie all'accoppiamento geometrico tra interruttore e cerniera del riparo di protezione
  • Sicurezza grazie alla sorveglianza a prova di manomissione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS