SIEMENS - SIE3SE22576XX40 FIN.SIC.A CH.LARGO 1R, 5N, METRICO - 3SE22576XX40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 52 mm
Altezza del sensore - 36 mm
Lunghezza del sensore - 75 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209536777
Codice prodotto
SIE3SE22576XX40
Cod. produttore
3SE22576XX40
Produttore
SIE
Larghezza del sensore:
52 mm
Altezza del sensore:
36 mm
Lunghezza del sensore:
75 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
4 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


