pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE22430XX40 FIN.SIC.A CH.LARGO 1L,2R 5N, METRICO - 3SE22430XX40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Senza

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209536746

Codice prodotto

SIE3SE22430XX40

Cod. produttore

3SE22430XX40

Produttore

SIE

Tipologia di azionamento:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

52 mm

Lunghezza del sensore:

90 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

36 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

4 A

Con indicatore di stato:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...80 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

    Finecorsa di sicurezza con azionatore separato

    Interruttore di posizionamento di sicurezza SIRIUS 3SE22 progettato per la sorveglianza a prova di manomissione di griglie, sportelli o ripari/porte di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in materiale isolante
    • Azionamento laterale e frontale
    • Contatti ad azione lenta 1NO+2NC
    • 3 x (M20 x 1,5)
    • Forza di estrazione 5 N
    • L'azionatore non è compreso nella dotazione di fornitura
    • 5 direzioni di azionamento flessibili

    Benefici per il cliente:

    • Interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico all'apertura delle porte
    • Facilità di montaggio grazie all'azionatore codificato
    • Protezione efficace contro manomissioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS