SIEMENS - SIE3SE22430XX FIN.SIC.A CH.LARGO 1L,2R 30N, METRICO - 3SE22430XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Senza
Materiale del corpo - Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011209534506
Codice prodotto
SIE3SE22430XX
Cod. produttore
3SE22430XX
Produttore
SIE
Tipologia di azionamento:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
52 mm
Lunghezza del sensore:
90 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
36 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
4 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro
- Custodia in materiale isolante
- Azionamento laterale e frontale
- Contatti ad azione lenta 1NO+2NC
- 3 x (M20 x 1,5)
- Forza di estrazione 30 N
- L'azionatore non è compreso nella dotazione di fornitura
- 5 direzioni di azionamento per montaggio flessibile
- Interruzione sicura ed affidabile del circuito elettrico all'apertura delle porte
- Massima flessibilità di montaggio grazie all'azionatore codificato
- Protezioni efficaci contro la manomissione delle aree sensibili
Finecorsa di sicurezza con azionatore separato
Interruttore di posizionamento di sicurezza SIRIUS 3SE22 per la sorveglianza a prova di manomissione di griglie, sportelli o ripari/porte di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


