pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB39011UB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC BIANCA - 3SB39011UB

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Wedge Base W 2×4.6d

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209442030

Codice prodotto

SIE3SB39011UB

Cod. produttore

3SB39011UB

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Wedge Base W 2×4.6d

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Lampada LED

La lampada LED superluminosa è progettata per fornire un'illuminazione efficiente e potente.

Dettagli tecnici:

  • Colore: bianco
  • Attacco: Wedge-Base W2 X 4,6D
  • Tensione nominale: AC/DC 24 V
  • Corrente di impiego: 10 mA
  • Nota: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.

Vantaggi per il cliente:

  • Illuminazione superluminosa per diverse applicazioni.
  • Facile installazione grazie all'attacco Wedge-Base.
  • Compatibilità con tensioni AC e DC.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS