pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB39011SB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC ROSSA - 3SB39011SB

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Wedge Base W 2×4.6d

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209442054

Codice prodotto

SIE3SB39011SB

Cod. produttore

3SB39011SB

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Wedge Base W 2×4.6d

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

    Lampada LED

    La lampada LED, chiarissima rosso, è progettata per l'illuminazione efficiente e versatile con un attacco Wedge-Base W2 x 4,6D.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC/DC 24 V
    • Corrente di impiego: 10 MA
    • Attacco: Wedge-Base W2 x 4,6D
    • Sostituzione della serie di prodotti 3SB3 con la serie costruttiva SIRIUS ACT 3SU1

    Vantaggi per i clienti:

    • Illuminazione chiarissimaper una maggiore visibilità.
    • Facile sostituzione grazie all'attacco standardizzato.
    • Compatibilità con tensione AC/DC per un'ampia gamma di applicazioni.
    • Design avanzato con la serie SIRIUS ACT 3SU1.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS