![SIEMENS - SIE3SB29101AD GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC GIALLA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_NSD0_XX_00899P.jpg?84758475826E6390A0A4A29896678F8CA8A484758A7069847EAFC4AC&ts=1716512790449)
SIEMENS - SIE3SB29101AD GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC GIALLA
![SIEMENS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/siemens.png?ts=1718654507385&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Etichettato - no
Diametro di incasso - 16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4011209029170
Codice prodotto
SIE3SB29101AD
Cod. produttore
3SB29101AD
Produttore
SIE
Colore della lente
Giallo
Forma della lente
Tondo
Tipo di costruzione
Piatta
Etichettato
no
Diametro di incasso
16 mm
lente, giallo, con anelli concentrici Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.