SIEMENS - SIE3SB29100DF BOTTONI X PULS.LUM.SPORG. BLU 16MM - 3SB29100DF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
4011209029156
Codice prodotto
SIE3SB29100DF
Cod. produttore
3SB29100DF
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Colore: Blu
- Tipo: Alto
- Compatibilità: Sostituisce la serie 3SB3
- Nuova serie: SIRIUS ACT 3SU1
- Facile integrazione con i sistemi esistenti graziealla compatibilità con la serie precedente.
- Design migliorato per una maggiore durabilità e prestazioni.
- Maggiore visibilità e distinzione nella segnalazione grazie al colore blu.
Bottone, blu, alto, per pulsante luminoso
Il bottone blu alto è progettato per l'utilizzo nei pulsanti luminosi, offrendo una sostituzione per la serie 3SB3 con la serie costruttiva SIRIUS ACT 3SU1.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


