SIEMENS - SIE3SB29100CF BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO BLU 16MM - 3SB29100CF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Piatto
Colore - Blu
Stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Senza
Diametro del programma - 16 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4011209029125
Codice prodotto
SIE3SB29100CF
Cod. produttore
3SB29100CF
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva:
Piatto
Colore:
Blu
Stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Senza
Diametro del programma:
16 mm
Adatto all'incisione:
sì
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
23 mm
Adatto per pulsante luminoso:
sì
Adatto per pulsante:
no
Significato della stampa:
Senza
Adatto per segnalatore luminoso:
no
Adatto per luce segnaletica:
no
Adatto per selettore:
no
Adatto per pulsante a fungo:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


