pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29082AK TARGHETTA GIALLA EMERGENZA NOT AUS - 3SB29082AK

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209900493

Codice prodotto

SIE3SB29082AK

Cod. produttore

3SB29082AK

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Diametro esterno:

55 mm

    Targhetta con dicitura

    La targhetta autoadesiva gialla è progettata per fornire una chiara indicazione di "emergenza".

    Dettagli tecnici:

    • Colore: giallo
    • Tipo: autoadesivo
    • Digitura: emergenza
    • Sostituzione: La serie 3SB3 è sostituita da SIRIUS ACT 3SU1

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita l'identificazione delle situazioni di emergenza.
    • Applicazione semplice grazie al supporto autoadesivo.
    • Design visibile e riconoscibile che attira l'attenzione.
    • Assicura la conformità agli standard di sicurezza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS